Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Foret pour huisseries
Idéal pour la fixation de menuiseries extérieures
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Emmanchement Plus
- Diamètre : 6,5
- Longueur totale : 260mm
- Longueur utile : 200mm
Tête 3 taillants avec plaquette carbure auto-centrante
- Assure une parfaite concentricité du trou
- Maintient le foret dans l'axe
Allongement de la partie non taillée
- Ame plus résistante
Renforcement de la partie arrière du cône
- Evite la casse du foret
Géométrie spéciale
- Le foret peut subir une légère flexion sans casser
Fixation de menuiseries extérieures
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!