Fraise à rainurer pour acier, carbone, aluminium ou encore fonte
Précises et efficaces, les fraises à rainurer Würth permettent de travailler les matériaux métalliques tels que l’acier non allié, la fonte, le laiton, le cuivre ou encore l’aluminium, avec coupe au centre pour un travail en plongée. Grâce à son savoir-faire et à sa bonne connaissance des impératifs des professionnels, votre fournisseur Würth propose une gamme de fraise à rainurer robuste et polyvalente, parfaitement adaptée à vos plus hautes exigences !
Des fraises à rainurer de qualité, l’excellence au service des professionnels !
Plus que jamais, avec ses fraises à rainurer, Würth fait le choix de mettre l’excellence au service des professionnels passionnés et à la recherche de la meilleure qualité. Conçues en carbure micrograin, notre fraise à rainurer se démarque en effet par :
- une ténacité élevée,
- une grande dureté,
- une extrême résistance à l’usure.
Adaptées à l’usinage de haute précision, les fraises à rainurer en carbure micrograin sont idéales pour le travail des matériaux difficiles à couper. Ce sont des outils coupants particulièrement efficaces dans le cadre des opérations de finition. Nos produits en carbure micrograin sont, de plus, conformes à la norme TCT. Notre fraise en acier et alliage haute résistance 8% Cobalt est quant à elle conforme à la norme DIN 844 B/K.
La fraise à rainurer cylindrique Hard Cut (PVD) est recommandée pour les aciers et alliages jusqu’à 1200N/mm2. Elle possède un revêtement permettant une élévation des conditions de coupe, une amélioration des états de surfaces obtenues.
Découvrez également nos gammes de fraises carbure, fraises métal, ou alésoirs d’usinage.
Notre sélection de fraises à rainurer
Disponibles en versions courtes, les fraises à rainurer Würth ont un angle d’hélice 30° et sont proposées à deux dents ou à trois dents. Elles présentent une queue d’attachement cylindrique qui nécessite l’utilisation d’une machine avec mandrin à mâchoires.
Parmi les autres paramètres de sélection d’une fraise à rainurer, Würth vous propose d’accorder votre attention :
- au diamètre de votre fraise et de sa tige : qui pourra être compris entre 3 et 16 mm,
- mais également à la longueur de la fraise à rainurer : cette dernière pouvant être comprise entre 39 et 89 mm.
Comme pour tous nos outils et accessoires, nous accordons une attention capitale à la qualité des matériaux employés pour nos fraises à rainurer, afin de vous permettre un travail en totale sécurité et protection.