Qu’est-ce qu’un frein vapeur ?
Le frein vapeur est une barrière qui freine mais n’empêche pas la migration de la vapeur dans les murs ou la toiture. Cette membrane est employée dans le cadre des habitations dites "respirantes" ou écologiques.
Grâce à une perméance légèrement plus élevée qu’un pare-vapeur, la vapeur contenue dans l’habitation circule de l’intérieur vers l’extérieur au travers de la paroi. Le pare-pluie ou l’écran de sous-toiture situés sur la face extérieure de la paroi doivent par conséquent être hautement perméables à la vapeur (HPV – valeur SD ≤ 0,10 m) pour ne pas bloquer cette migration et entraîner une condensation. Il est préconisé pour les pièces à vivre (salon, salle à manger, chambres).
Le frein vapeur est une barrière qui freine mais n’empêche pas la migration de la vapeur dans les murs ou la toiture. Cette membrane est employée dans le cadre des habitations dites "respirantes" ou écologiques. Grâce à ce dernier, la vapeur contenue dans l’habitation circule de l’intérieur vers l’extérieur au travers de la paroi. Destinées aux professionnels qui recherchent du matériel de construction fiable et solide, les références de frein vapeur Würth qui vous sont présentées seront sans aucun doute synonymes de satisfaction !
Le frein vapeur : spécificités d’un indispensable de l’isolation
Tout comme son nom l’indique, le frein vapeur permet de ralentir la progression de la vapeur d’eau et ainsi, de protéger le bâtiment sur lequel il est posé tout en le laissant respirer. N’étant pas totalement étanche à la vapeur d’eau, il pourra être associé à un isolant. On peut néanmoins noter que pour être réellement efficace, un pare-pluie ou l’écran de sous-toiture situés sur la face extérieure de la paroi doivent être hautement perméables à la vapeur (HPV – valeur SD ≤ 0,10 m) pour ne pas bloquer cette migration et entraîner une condensation. Il est préconisé pour les pièces à vivre (salon, salle à manger, chambres).
Le frein vapeur Würth au service de vos travaux d’isolation
Proposés au sein d’une gamme particulièrement variée, les freins vapeur Würth ont tous pleinement bénéficié du savoir-faire et se caractérisent notamment par leur bonne résistance à la diffusion de la vapeur d’eau grâce à des matériaux de qualité. Simples à installer, ils pourront être adoptés par les professionnels spécialisés dans la rénovation et l'aménagement de combles.
Résistants et bien conçus, ces produits permettent d’empêcher la condensation spontanée et de protéger le bâtiment contre les courants d’air et l’humidité tout en étant respectueux de l’environnement, car recyclables. Le frein vapeur Würth est un produit qui se caractérise également par une grande résistance à la déchirure et à la perforation pour une étanchéité parfaite et peuvent être sélectionnées grâce à différents critères dont :
- le poids du revêtement par m²,
- la longueur du rouleau :
- la largeur du rouleau : 1,5 ou 3 m,
- la matière des isolants du frein vapeur : Polypropylène – PP, Revêtement en polyoléfine/ filament HDPE/ toile PP,
- la qualité et la résistance du frein vapeur à la pénétration d’eau, à la propagation de la déchirure (longitudinale et transversale).