La goupille cylindrique acier, l’indispensable pour les professionnels
Indispensables aux montages mécaniques, les goupilles sont des cylindres métalliques qui permettent de consolider efficacement un assemblage de pièces. Fidèle à sa réputation, Würth s’engage à vous fournir les goupilles cylindriques nécessaires à vos fixations. Pour les découvrir, il ne vous reste plus qu’à consulter notre catalogue en ligne afin de trouver les bonnes références !
Réservée aux professionnels, la goupille cylindrique Würth n’est autre qu’une cheville métallique qui peut avoir plusieurs usages :
- elle peut servir en tant que pièce de sécurité : protectrice, notamment en cas de contraintes mécaniques fortes, elle permet d’éviter le cisaillement,
- elle peut servir à immobiliser une pièce,
- elle peut être utilisée en tant qu’axe,
- ou alors elle peut aider au positionnement d’une pièce au sein d’un l’assemblage.
Très robustes, les goupilles cylindriques Würth ont fait l’objet de toutes les attentions et sauront répondre aux attentes des professionnels en quête du matériel le plus efficace pour leurs différents chantiers et interventions. Elles se démarqueront tout particulièrement par leurs bonnes tolérances de montage.
Découvrez la gamme de goupilles cylindriques Würth
Répondant à la norme DIN7, les goupilles cylindriques Würth sont disponibles en de très nombreuses versions afin que tout professionnel soit certain de trouver le modèle dont il a besoin pour ses installations. Afin de sélectionner votre modèle avec la plus grande précision, nous vous conseillons tout particulièrement de vérifier les paramètres suivants tels que :
- le diamètre nominal de votre goupille : de 1 à 5 mm,
- sa longueur : de 4 à 60 mm,
- la hauteur de la calotte : de 0,6 à 0,75 mm,
- le filetage de raccordement,
- la classe de tolérance,
- mais également la matière et la finition qui peuvent elles aussi être variables.