Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Graisse au silicone

Les graisses au silicone de Würth sont conçues pour offrir une lubrification efficace et durable dans diverses applications industrielles et mécaniques. Ces produits résistent à l'eau, aux températures élevées et aux pressions extrêmes, ce qui les rend idéaux pour la maintenance de composants exposés à des conditions sévères. Leurs propriétés anti-corrosion et leur compatibilité avec de nombreux matériaux, y compris les plastiques et le caoutchouc, assurent une protection optimale et une réduction significative de l'usure. Les graisses au silicone de Würth sont essentielles pour assurer le bon fonctionnement et la longévité des équipements dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de la fabrication en général.

Protection idéale contre l'humidité et la corrosion : les graisses silicone WÜRTH

Les graisses silicones sont principalement utilisées dans le processus de lubrification des éléments tels que les cylindres, les glissières, les charnières de porte et meuble, des guides de toit panoramique… A vrai dire, la liste est longue car les composants nécessitant d’être lubrifié pour profiter d’un bon fonctionnement sont nombreux au sein d’une meuble ou d'une automobile par exemple.

Würth vous propose deux formats de graisses silicone : en spray ou en tube.


Pourquoi choisir une graisse silicone ?

  • Très haut pouvoir glissant.
  • Lubrifiant : évite la formation de calcaire et le grippage des robinets
  • Excellent pouvoir hydrofuge.
  • Très bonnes propriétés d’isolation électrique.
  • Résistance aux fortes amplitudes thermiques.
  • Graisse transparente lors de la pulvérisation. Le film de graisse devient progressivement blanc translucide.
  • Anti-adhérent : évite le grippage dû à l’oxydation et au collage, peut être utilisé comme agent démoulant.
  • Protège les plastiques et les caoutchoucs


Pour quels domaines d’application ?

  • Charnières de portes, les rails de guidage pour portes latérales coulissantes et les serrures
  • Convient pour la protection des composants électriques de type allumages, cosses de batterie, boîtiers et autres connexions électriques.
  • Convient également pour la lubrification des robinets, vannes, joints d'étanchéité et pièces plastiques en milieu alimentaire et ambiance humide.
  • Peut être en contact avec l’eau potable.
  • Facilite la mise en place de joints toriques ou plats.
  • Convient pour la lubrification et la protection contre l’humidité des joints et des pièces dans les voitures, bateaux, caravanes, mais aussi pour le graissage de la plupart des matériaux plastiques et élastomères.

 

Comment appliquer la graisse silicone ?

  • En tube : Dégraisser et nettoyer soigneusement les surfaces à traiter. Appliquer manuellement.
  • En spray : Pour une application et un rendement optimal, veillez à ce que les surfaces soient propres, sèches, exemptes d’huile et de graisse usagées. Agiter l’aérosol avant chaque utilisation. Pulvériser sur les composants à traiter et laisser le solvant s’évaporer.