Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Jeu de charnières de freinage Pour cadre en bois
Le battant de porte s'arrête dans la position souhaitée
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
- Empêche la porte de s'ouvrir et de se fermer toute seule
- La structure conique du roulement permet d'obtenir l'effet de freinage
- Le poids propre du battant de porte détermine le l'effet de freinage
- Les charnières doivent être utilisées par paires
- Sans entretien
Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!