Découvrez la gamme de joints d'étanchéité cuivre
Indispensables, les joints d’étanchéité cuivre permettent d’éviter les fuites et assurent la durabilité des installations. Fortes d’une structure souple qui leur offrira la meilleure élasticité, ce joint d'étanchéité saura s’adapter aux installations les plus spécifiques et vous apportera satisfaction en toutes circonstances. Pour découvrir nos modèles, n’hésitez pas à consulter sans attendre les produits présents sur notre catalogue !
Joints d'étanchéité cuivre robuste et d’une polyvalence à toute épreuve
Conformes ROHS, nos joints d’étanchéité en cuivre sont de la plus grande polyvalence. Grâce à notre savoir-faire ainsi qu’à une technique de préchauffage spéciale, ce type de joint est en effet capable de s’assouplir selon les besoins et ainsi, de mieux résister à la pression qu’il sera susceptibles de subir entre les différentes pièces de vos installations. De plus, les pièces, bagues, rondelles et raccords de joint en cuivre Würth peuvent être utilisées dans tous les environnements car elles sont extrêmement résistantes à la corrosion. Seule la présence d’acides forts est à proscrire pour une utilisation optimale.
La qualité Würth à votre disposition pour vos joints d’étanchéité
Afin de vous accompagner quels que soient vos besoins de plomberie, Würth a fait le choix de décliner ses joints d’étanchéité en cuivre en une multitude de versions différentes, mais toujours de qualité. Vous pourrez choisir votre ou vos modèles en fonction des contraintes de pression et de température liées à vos installations.
Votre fabricant vous propose de les sélectionner selon une série de paramètres fondamentaux, tels que :
- le diamètre extérieur de votre joint d’étanchéité: qui peut être compris entre 8,9 mm et 51,9 mm,
- le diamètre intérieur intérieur du joint : quant à lui compris entre 5,2 mm et 45,3 mm,
- sa résistance thermique maximale : les joints Würth pouvant résister à 300°C, voire 900°C pour certains modèles,
- la forme du joint : A, C ou rond,
- et enfin, de sa conformité avec les normes DIN (2093 ou 7603).
En plus du cuivre, Würth propose également des joints d’étanchéité torique, fibre ou aluminium, ainsi que des accessoires. Pour un assortiment, pensez également à un coffret de joints en cuivre massif ou métallo-plastique.