Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Couvercle de protection thermique
Protection contre les ponts thermiques
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
La protection thermique en plastique ABS Therm mesure 330 mm de hauteur et vous permet d'isoler les points d'ancrage uniques pour éviter la formation de ponts thermiques. La protection s'utilise au-dessus de la membrane du toit. Son matériau plastique de haute qualité est résistant aux UV et aux intempéries.
- S'adapte aux points d'ancrage, aux systèmes antichute (diamètre 16 + 24 mm) ou aux systèmes avec tubes de renfort (diamètre 42 mm)
- 330 mm de hauteur
- Peut être raccourci individuellement sur place à la longueur souhaitée
- Assemblage au-dessus la membrane du toit
Les protections thermiques ne sont pas incorporées au dispositif d'étanchéité. Il suffit donc de les mettre à la longueur souhaitée sur site. Ainsi, la protection s'adapte de manière optimale aux supports.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!