Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Traceur de chantier

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Traceur de chantier

Spray de marquage avec tête de pulvérisation ergonomique pour les secteurs de la construction et de l'arpentage

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Tête de pulvérisation ergonomique pour une application propre


  • Aucune fuite accidentelle

  • Les doigts sont protégés des projections et du brouillard de peinture


Jet de peinture fin et précis


Idéal pour l'écriture



Excellente adhérence sur les surfaces absorbantes et non absorbantes, ainsi que sur les surfaces humides



Résistance aux intempéries et au gel


Utilisable et résistant même par temps froid et humide (jusqu'à -18 °C).



Pigments de qualité supérieure


Excellentes luminosité et couverture


(Visible clairement de loin)



Temps de séchage rapide



Haute résistance à l'abrasion

Indication

Les impuretés peuvent être décollées et éliminées avec le Nettoyant 1A.


Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.


Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.