Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Mastic silicone et produit d'étanchéité

Les mastics silicones Würth sont des produits d'étanchéité polyvalents et performants. Ils offrent une excellente adhérence sur de nombreuses surfaces sans primaire, notamment le carrelage, le verre, le bois, l'acier et l'aluminium. Ces mastics neutres, sans odeur, conviennent aux travaux intérieurs et extérieurs. Ils présentent une grande élasticité permanente, une bonne résistance aux UV et une facilité d'extrusion et de lissage. Conformes aux normes en vigueurs et pouvant être dotés du label SNJF, ils sont adaptés aux joints de raccordement, de dilatation et d'étanchéité. La gamme Würth comprend des mastics silicones neutres et acétates, disponibles en cartouches de 310ml et en poches.

0892853417

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Mastic silicone et produit d'étanchéité

Le mastic silicone Würth : des produits d’étanchéité de qualité pour réaliser vos joints

Dans la famille des mastics (silicone, polyuréthane, MS Polymer ou encore acrylique), le mastic silicone est sans doute l'un des plus couramment employés. Faisant partie de la catégorie des élastomères (qui reprennet au minimum 70% de leur taille initiale), les mastics silicones Würth sont conçus afin de sastisfaire les exigences des professionnels. A ce titre, nous nous engageons à proposer des produits destinés à : 

  • supporter durablement les contraintes mécaniques et déformations des matériaux (induites par les variations de températures, d’humidité).
  • résister aux agents extérieurs (eau, air, U.V, chaleur, feux, gaz, produits chimiques, agents biologiques…).
  • assurer des fonctions de collage grâce à ses performances d’adhérence.

Les mastics silicones sont généralement des mastics monocomposant d’origine synthétique. Ils se distinguent essentiellement par leur élasticité, leur résistance aux intempéries et donc leur longévité. Ils réagissent par polymérisation d’un agent de réticulation, ainsi qu’en absorbant l’humidité contenue dans l’air.

Dans les travaux de construction et rénovation, la réalisation de joints en silicone est incontournable. Pour vous permettre d’effectuer facilement tous vos travaux d’étanchéité dans des salle de bains ou encore dans des cuisines, Würth met à votre disposition une gamme complète de mastics silicone adaptés à différents types de surface.

Nos produits disposent du label SNJF. Le Syndicat National des Joints de Façade (SNJF) délivre des labels qui garantissent, sous respect d’une mise en œuvre correcte, la tenue et le bon comportement d’un joint dans le temps. Merci de vous référer aux fiches produits et PDF pour plus de détails sur les normes et labels.

Un résultat optimal pour tous vos joints d’étanchéité

Il est possible d'appliquer un joint de silicone autour d’une baignoire, d’une douche, d’un évier, d’un lavabo ou encore d’un plan de travail. Selon la surface à rénover, il est nécessaire d’opter pour le bon type de mastic silicone. Le silicone à l'acétate permet d’appliquer un joint étanche sur l’émail, le grès, le carrelage et le verre.

C’est également le cas du silicone formulé avec une base aqueuse mais ce dernier présente également de nombreux avantages supplémentaires : il ne colle pas aux doigts, il se nettoie à l’eau et peut subir des corrections lors de la pose. Enfin, le silicone neutre convient à tout type de surfaces y compris des matériaux synthétiques.

Découvrez une liste non exhaustive des différents domaines d’applications des mastics silicones : joints périphériques entre menuiserie et maçonnerie, joints de dilatation entre éléments en béton ainsi que de nombreux autres supports courants du bâtiment, éléments soumis au ruissellement direct de l’eau, raccordement carrelage/mur, meubles encastrés de cuisines et salles de bain, chambres froides… les domaines d’applications sont tellement divers et variés que les Mastics Silicones Würth ont été conçus pour répondre à certaines utilisations spécifiques.


Silicone et acrylique : quelle différence ?

La différence entre le mastic silicone Würth et le mastic acrylique réside donc dans leur composition chimique, leur domaine d'application, leur résistance et leur aspect. Le mastic silicone Würth offre une meilleure étanchéité, une meilleure élasticité et une meilleure durabilité que le mastic acrylique. Le mastic acrylique offre quant à lui une meilleure finition, une meilleure compatibilité avec la peinture et une meilleure facilité d'utilisation que le mastic silicone.

Des mastics silicones complets faciles à utiliser

Les joints d'étanchéité subissent moisissures et détériorations. Pour les entretenir, il convient de changer le joint vieilli. Pour effectuer un travail propre et minutieux, l’astuce consiste à utiliser de l’adhésif pour délimiter la zone d’application. Pour faciliter la pose, Würth vous propose différents modes d’application : cartouches et poches de silicone, pistolet pour mastic silicone, lisseurs…

Deux formats de mastics sont proposés : les cartouches et les poches. Les poches ont l'avantage de représenter beaucoup moins de déchets, et donc de stockage, ce qui vous permet de réaliser d'importantes économies tout en faisant un geste pour l'environnement. Les poches de silicone contiennent également plus de produits et leur recyclage est moins couteux que le format traditionnel des cartouches. Plus d'informations sur ce sujet sur notre blog.

Après avoir utilisé ces cartouches pour appliquer le mastic silicone, vous pouvez le lisser afin d’obtenir un résultat régulier. Pour lisser le mastic silicone pour le joint et choisir l’épaisseur et la forme du joint, Würth facilite chaque étape de vos travaux d’étanchéité en vous donnant également accès à de nombreux conseils sur ces fiches produits et vous propose des produits associés : lisseurs, spatule de lissage, agents de lissage…