Les meuleuses d'angle 125 mm, pour découper et ébarber avec efficacité
Nous avons développé une large gamme de meuleuses d'angle 125 mm à destination des professionnels. Rappelons que cette machine permet d'effectuer des travaux de nature variée, allant du tronçonnage au ponçage. Découvrez ce qui fait la grande qualité des modèles de conception Würth !
Un outil portatif qui sert à tronçonner, à poncer, à polir...
Pour commencer, la meuleuse d'angle a la particularité d'être dotée d'un axe (lui-même équipé d'un disque) placé perpendiculairement au bloc moteur. Ultra-polyvalent, cet outil portatif permet à la fois :
- de découper et de tronçonner
- d'ébavurer et d'ébarber
- de décaper et de poncer
- de meuler et de polir, etc.
Des meuleuses d'angle 125 mm puissantes, durables, pratiques et sûres
Conçues pour répondre aux besoins spécifiques rencontrés par les professionnels sur les chantiers, et notamment pour leur permettre de progresser rapidement dans leurs travaux, nos meuleuses d'angle 125 mm se distinguent par leur puissance, leur durée de vie particulièrement élevée et leur ergonomie. Elles sont par ailleurs généralement pourvues :
- d'une poignée anti-vibrations, pour vous éviter toute fatigue inutile
- d'un système de réglage rapide du carter de protection, qui ne nécessite aucun outil
- de 4 mètres de câble
- d'un dispositif « homme mort », qui stoppe le disque une fois la commande relâchée, pour garantir votre sécurité
- d'un dispositif bloquant le redémarrage de la machine après coupure et retour du courant.
Intensité, poids, variateur de vitesse : choisir le bon modèle de meuleuse
Dans les modèles présentés ici, le diamètre maximal du disque à tronçonner recevable par la machine est de 125 mm. Si vous avez besoin d'un diamètre de disque supérieur, nous vous invitons à découvrir nos meuleuses d'angle 230 mm. Chacun de nos modèles de type 125 mm dispose également de caractéristiques qui lui sont propres, dont vous retrouverez le détail en consultant les fiches techniques correspondantes. Nos meuleuses d'angle peuvent par exemple :
- disposer d'une puissance d'entrée plus ou moins élevée, les engins plus puissants étant davantage destinés aux travaux de haute intensité, comme la découpe
- être plus ou moins légères, pour vous faciliter la tâche au quotidien
- proposer, ou non, un démarrage progressif assurant une découpe sans éclats
- être dotées d'un variateur de vitesse électronique. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner la meuleuse d'angle 125 mm qui vous convient le mieux !