Des nettoyants spécifiques aux tableaux de bord des véhicules
Pour une question d’hygiène mais également de confort durant la conduite, la propreté du tableau de bord est indispensable. Parfois soumis à rude épreuve, l’intérieur des voitures ou des véhicules professionnels nécessite en effet le meilleur entretien, une tâche parfois ingrate qui peut être facilitée par l’utilisation de produits adaptés. Votre fabricant Würth vous propose de découvrir sans attendre des nettoyants pour tableau de bord aussi pratiques qu’efficaces !
Nettoyant tableau de bord et entretien de l’intérieur des véhicules
Pour bénéficier du meilleur résultat avec votre nettoyant tableau de bord, trois étapes sont nécessaires :
- commencez par dépoussiérer votre tableau de bord,
- puis nettoyez à l’aide d’un nettoyant pour plastiques afin d’éliminer tous les résidus et les impuretés,
- enfin, utilisez un rénovateur plastique qui vous permettra de redonner l’aspect du neuf à votre tableau de bord.
Würth vous conseille d’essayer ses produits sur une petite surface de votre tableau de bord dans un premier temps pour tester la protection. Après ce premier test, vous pourrez passer en toute sécurité à la totalité des plastiques composant l’équipement de votre véhicule.
Découvrez également nos nettoyants pour les cuirs, l'habitacle ou encore les caoutchouc des véhicules.
Vos produits Würth pour nettoyer les tableaux de bord
Faciles à utiliser, efficaces et agréables, les produits de nettoyage Würth sont adaptés à tous les besoins de lavage des tableaux de bord de voiture ou de n’importe quel autre véhicule.
- Pour le nettoyage et l’entretien
Des sprays vous permettront de nettoyer et de protéger votre tableau de bord en un seul geste. Universels, ils peuvent être utilisés pour traiter l’entièreté de l’habitacle en seulement quelques minutes.
Parfumés et sans silicone, nos rénovateurs plastique permettent de rénover les intérieurs des véhicules avec une finition satinée ou mate, selon les préférences. Un effet antistatique est également assuré.
Afin de choisir le produit nettoyant de tableau de bord le mieux adapté, Würth vous propose un éventail de paramètres à sélectionner selon vos préférences. Ces derniers concernent :
- le contenu : 400 ml à 5 L,
- le poids du produit : 345 à 5200 g,
- le type de contenant : aérosol, bidon, flacon,
- la base chimique : huile minérale, émulsion eau-carbone,
- l’odeur/le parfum : citron, orange,
- la couleur : incolore, orange,
- le point d’éclair minimal,
- sans oublier la durée de stockage : de 12 à 36 mois.