Le niveau à bulle en métal léger : un outil de mesure simple et précis
Instrument de mesure indispensable pour de nombreux travaux de construction et de rénovation, le niveau à bulle en métal, ou nivelle, permet de vérifier avec précision si un élément est horizontal ou vertical. Würth propose une gamme très complète de niveaux à bulle développée pour les professionnels du BTP ou encore de l'installation (chauffage, climatisation, électricité...).
Des modèles fiables adaptés à tous vos besoins
Composé d’une surface plane et d’une ou de plusieurs fioles, le niveau à bulle en métal léger se révèle très pratique dans le quotidien du professionnel. Grâce au positionnement de la bulle d’air que contient le liquide de chaque fiole, vous pouvez réaliser différents types de mesure : mesure horizontale, mesure verticale et mesure d’angle. Selon le type de travaux, il existe différents modèles de niveaux. Le modèle rectangulaire en métal léger se démarque par sa légèreté et sa simplicité d’utilisation.
Tout aussi longue mais plus fine, la version trapézoïdale permet un travail dans des zones étroites. Quant au petit niveau à bulle, sa longueur minimale est idéale pour travailler dans des endroits exigus ou difficiles d’accès. Utilisés en position normale ou en position inversée, les modèles Würth offrent une précision optimale : nivelle horizontale, nivelle verticale, précision de mesure par longueur, précision de mesure en degrés pour les mesures aériennes, … Le bloc de niveau en verre acrylique avec repères de lecture offre une lisibilité maximale. Il est par ailleurs conçu pour une grande durée de vie (repères de lecture incrustés et anticorrosion).
Un outil robuste et facile à manipuler
Conçus pour avoir une longue durée de vie, les niveaux à bulle Würth sont particulièrement robustes, faciles à entretenir et simples à manipuler. Pour faciliter votre travail, nous avons soigné chaque détail, du matériau du profilé jusqu’au revêtement : profilé en métal léger avec surfaces de mesure fraisées, verre acrylique avec repères de lecture incrustés et anticorrosion, liquide très résistant aux rayons UV, revêtement poudré électrostatique très lisse… Certains modèles comportent même deux poignées pour un maintien ferme à deux mains en position normale ou inversée.
Pour tous vos travaux professionnels, Würth propose une gamme très complète d’instruments de mesure et d’accessoires adaptés : niveaux à bulle, trépieds, pointeur laser, laser rotatif et d'alignement…