Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Pare-vapeur renforcé WÜTOP DS 100
Pare-vapeur renforcé WÜTOP DS 100 - 1
Pare-vapeur renforcé WÜTOP DS 100 - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Pare-vapeur renforcé WÜTOP DS 100

Assure l'étanchéité à l'air et une forte résistance à la transmission de la vapeur d'eau

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Matériau à très faible perméance


  • Résiste à la migration d'humidité à travers la paroi pour éviter que le point de rosée ne se produise dans l'isolant

Etanche à l'eau


Etanche à l'air:


  • Contribue à assurer l'étanchéité à l'air de l'ouvrage e conformité avec la RT 2012

  • limite au minimum les pertes d'énergie

Film aluminisé:


  • Améliore le confort thermique d'hiver grâce à sa face supérieure réfléchissante

  • Protection contre le rayonnement éléctromagnétique

Film armé:


  • Grande résistance en traction et à la déchirure au clou