Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Pâte de montage pour échappement
Composé souple pour un montage rapide, facile et complètement étanche des connecteurs à manchon (bouchon de tuyau) et à bride dans les systèmes d'échappement.
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
- Pas de soudure compliquée requise
- Devient aussi dur que du métal sous l'effet de la chaleur produite par l'échappement
- Résiste à des températures pouvant aller jusqu'à environ 800 °C
- Joint permanent
- Résiste aux chocs et aux vibrations
- Antirouille, donc facile à démonter
Idéal pour l'installation ou le remplacement des composants d'échappement et pour l'étanchéité des points de raccord.
Avant toute utilisation, enlever la rouille et la graisse. Appliquer ensuite la pâte de montage sur les unions rapides, assembler les composants d'échappement et fixer.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!