Pieds de meuble réglables en ABS ou en métal : choisissez les accessoires d’agencement Würth
Würth propose une large gamme de
quincaillerie d’ameublement, parmi laquelle vous trouverez nos pieds de meubles. Tous réglables, ils permettent de s’adapter à vos réalisations. Nos pieds de meubles sont en ABS, en acier zingué ou combine les deux. Ils conviendront parfaitement pour accessoirisé vos meubles en bois, en stratifié, en laminé ou tout autre type de matériau. Le choix de votre pied de meuble se fait selon la hauteur désirée, le revêtement choisi, la stabilité souhaitée, le mode de fixation et l’esthétique de votre meuble.
Les pieds de meuble Würth possèdent des tubes de 28mm à 34mm de diamètre (l’embase pouvant aller jusqu’à 60mm) et peuvent être complétés par les clips de pieds Würth. Ces derniers sont aussi en ABS ou acier zingués, pour s’accorder avec les pieds. Les pieds de meuble possédant le diamètre le plus large sont ceux qui offriront d’avantage de stabilité à vos meubles.
Certains de nos pieds de meuble possèdent une plus grande amplitude de réglage grâce à possibilité d’inversion du pied. Vous trouverez donc des pieds allant de 95 à 160mm de hauteur et possédant une course de réglage de 15 à 65mm. En plus de la différenciation selon le matériau, le diamètre et la hauteur, Würth vous propose également différent mode de fixation pour vos pieds de meuble et ainsi choisir celle qui sera la plus adaptée à votre ouvrage. Il existe la fixation par emboîtement, la fixation sur plinthe par vissage ou encore la fixation directe sur le caisson à l’intérieur ou par en dessous.
Pied en ABS ou acier zingué, la qualité jusque dans le détail pour vos meubles
Würth a choisi de produire ses pieds de meubles dans des matériaux résistants pour vous offrir des accessoires d’agencement qualitatifs. L’ABS est un technolpolymère composé d’Acrylonitrile, de Butadiène et de Styrène, ce qui lui confère résistance thermique, résistance aux coups et rigidité. En revanche l’ABS est un matériau sensible aux agents atmosphériques : pour préserver la couleur de votre pied de meuble en ABS, il est donc préférable de ne pas l’exposé dehors. L’acier zingué est approprié pour un meuble d’extérieur car il possède une forte résistance à la corrosion en milieu humide.