Pince à déchets : un outil pour faciliter le ramassage des détritus
Indispensable pour le ramassage d’objets divers et/ou de détritus, la pince à déchets est un accessoire qui saura accompagner efficacement les professionnels dans leurs tâches quotidiennes. À vos côtés pour vous permettre de trouver l’outil de ramassage le mieux adapté à vos besoins, Würth s’engage à vous fournir la meilleure qualité et vous propose de découvrir sans attendre la variété de ses références en pinces à déchet et accessoires.
Une pince à déchets professionnelle
Le nettoyage des espaces verts n’aura jamais été aussi simple qu’avec une pince à déchets adaptée. Pratique, cette dernière permet en effet de réaliser un entretien minutieux et ce, sans effort et tout en préservant son dos. L’utilisateur n’a plus à se baisser, il lui suffit d’activer la gâchette de sa pince pour que les mâchoires de cette dernière viennent saisir fermement l’élément à ramasser.
Conçues pour être ergonomiques et légères afin d’être plus confortables pour l’utilisateur, les pinces Würth se caractérisent :
- par une solidité à toute épreuve de l’équipement, comme tous les produits Würth, qui leur permettra de résister efficacement aux intempéries,
- par une pince précise et facile à prendre en main qui est idéale pour augmenter la productivité et ce, même dans les endroits les plus difficiles d’accès.
Découvrez également nos autres gammes de pinces : à circlips, à border et à sertir.
Comment choisir votre pince à déchets Würth ?
À chaque professionnel de l’entretien, ses besoins spécifiques pour ses outils et son matériel de préhension ! Fort de son savoir-faire en la matière, votre fabricant vous propose une catégorie de pinces à déchets particulièrement variée et au sein de laquelle vous trouverez forcément votre bonheur. Parmi les critères de sélection de votre pince à déchets, vous pourrez faire tout particulièrement attention :
- à la longueur et au type de la pince car c’est en partie de cette dernière que dépendra votre confort,
- à la plage de serrage maximale (généralement comprise entre 9 et 10 cm),
- à des options des plus pratiques comme le type de poignée, la présence de pièces comme un embout aimanté ou encore à la présence ou non d’une tête rotative à 360°,
- ou encore à la matière de votre pince qui garantit sa protection, sa robustesse mais également sa légèreté.
Accessoire indispensable des chariots d’entretien, la pince à déchets peut être soit utilisée dans un bureau, un atelier ou à l’extérieur dans un jardin. La pince à déchets vous permettra de mettre un papier, un plastique ou un autre déchet au sol directement à la poubelle ou dans un containeur de collecte, pour une hygiène parfaite.