Pince serre-tube : l’outil indispensable pour les installations de sanitaires et de chauffage
La pince serre-tube est l’un des outils incontournables des installateurs en chauffage, climatisation... Les mâchoires de la pince serre-tube ne sont pas lisses, elles ont des dents de préhension qui permettent de desserrer et de serrer les tubes et écrous. Würth propose différentes pinces serre- tubes de haute qualité pour les professionnels de l’installation, de la maintenance ou encore de la mécanique.
La gamme de pinces serre-tube Würth
Outre les mâchoires réglables qui s'adaptent à différents diamètres de tube et à leurs éléments de raccordement, la principale caractéristique de la pince serre-tube est la forme différente des bras des pinces. La vis moletée du bras inférieur, légèrement plus long, permet de bloquer la pince dans une certaine largeur de mâchoire afin que les deux bras de la pince n'aient pas à être comprimés lors du travail. Würth propose des pinces serre-tubes avec des mâchoires de formes différentes pour diverses applications dans le secteur sanitaire et de l'installation :
- Pince serre-tube auto-ajustable : elle possède un mécanisme à ressort spécial afin que les mors mobiles puissent s'adapter rapidement aux différents diamètres. Elle s’utilise facilement à une main.
- Pince serre-tube 45° : grâce à la position à 45° des mâchoires, la pince serre-tube est pratiquement adaptée à toutes les situations de travail à l'étroit.
- Pince serre-tube « américaine » : la pince serre-tube « américaine » propose un préréglage rapide des diamètres de tubes par marquages sur mâchoire mobile. Elle possède aussi une denture particulièrement résistante grâce à un trempage supplémentaire par induction.
- Pince serre-tube 45° S : la forme en S de cette pince s’adapte parfaitement à la forme des écrous.
Robustes, durables et polyvalentes
Les pinces serre-tube de Würth sont fabriquées en acier chromé vanadium. Les dents trempées par induction offrent une excellente adhérence, même dans des conditions difficiles. Pour les applications difficiles et critiques, Würth propose non seulement des clés à tube classiques, mais aussi des clés à tube à serrage rapide, qui peuvent être verrouillées rapidement et sans vis moletées. Lors du choix de la bonne clé à tube, la longueur des bras de la clé et de la plage de serrage sont particulièrement importantes - ils déterminent quels diamètres de tube peuvent être usinés avec la clé.
Les pinces spécifiques Würth
La gamme Würth offre aux professionnels un éventail complet d'outils de haute qualité pour une grande variété d'applications. Outre les pinces serre-tubes, la boutique en ligne Würth proposent également des pinces à sertir, auto-ajustables, à circlips ou encoure à border.