Pinceaux ronds : adaptés à la peinture dans de petits espaces
À adopter pour le remplissage et de petits espaces ou pour le travail de peinture de précision, le pinceau rond se décline en différents formats et différentes épaisseurs. Adaptés à l’application de peinture acrylique ou glycéro, les pinceaux ronds Würth répondent aux plus hautes exigences et conviendront aux professionnels du secteur.
Un pinceau rond professionnel polyvalent
Qu’est-ce qu’un pinceau rond professionnel idéal si ce n’est un pinceau aussi efficace que robuste et polyvalent ? Avec leur pointe ronde ou pointue, les pinceaux Würth sont des accessoires qui peuvent être utilisés pour :
- le remplissage,
- la réalisation des détails,
- la réalisation de lignes, qu’elles soient fines ou épaisses.
En conséquence, le pinceau rond sera à privilégier pour peindre les recoins, les angles, les chassis, les cadres ou encore les moulures et les plinthes, voire les menuiseries des fenêtres.
Découvrez également nos gammes de pinceaux plats, larges et rouleaux de peinture.
Les caractéristiques de votre pinceau rond
Garant de la qualité du travail à réaliser, le pinceau rond se sélectionne avec soin. Trois éléments pourront vous permettre de sélectionner le modèle Würth le mieux adapté à vos besoins :
Ce sont les poils du pinceau qui déterminent le rendu de la peinture. Parmi les références de notre catalogue de produits, vous trouverez du synthétique comme des pinceaux en soie naturelle. Plus résistants dans le temps et plus pratiques, les pinceaux aux poils synthétiques proposent une qualité légèrement inférieure aux seconds. Le pinceau en soie nécessitera cependant davantage d’entretien.
Elle n’est autre que la partie métallique qui maintient les poils en pointe. Würth vous propose des modèles de pinceau rond en cuivre ou en acier cuivré, des matières qui, tout comme l’inox et le laiton, ont l’avantage de ne pas rouiller.
Il se veut confortable et facile à prendre en main. Beaucoup privilégient le bois brut car ces pinceaux sont réputés comme plus pratiques, car moins glissants. Ils offrent donc une meilleure technique pour la peinture. Différentes versions de ce produit vous seront proposées sur le catalogue Würth.