Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Point de fixation ABS Lock III acier
Point de fixation pour le verrouillage ou le vissage dans les surfaces en acier.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 64 85 01
Prix affichés aux clients après connexion
Le point d'attache en acier inoxydable (diamètre 16 mm) avec agrément technique général pour les supports en acier sécurise les employés contre les chutes dans toutes les directions de charge (toit, mur, façade, en hauteur).
Un support en acier inoxydable de 16 mm d'épaisseur constitue le cœur du système d'ancrage ABS-Lock III-ST. Le dispositif d'arrimage peut être chargé dans n'importe quelle direction. Il sécurise jusqu'à 3 personnes pour le travail en hauteur et peut être fourni sans saillie sur demande.
Le point de fixation est conçu pour être installé sur des surfaces d'appui en acier. Il sécurise vos employés dans les hangars industriels, sur les rails de grue et sur les toitures.
Vous souhaitez utiliser le point de fixation comme composant dans un système de harnais de sécurité ? Pas de problème ! L'ABS-Lock III-ST convient en tant que support intermédiaire, mais peut également être complété par un tube de renfort et faire office de support de courbe ou d'angle.
La variante SR de l'ABS-Lock III-ST, c'est-à-dire avec tube de renfort, est utilisée comme support intermédiaire et final dans les systèmes de harnais de sécurité pour un maximum de 4 utilisateurs.
- DIN EN 795:2012, A + DIN CEN/TS 16415:2013
- Avec et sans saillie
- matériel de fixation inclus
- Avec tube de renfort comme armature d'extrémité et d'angle dans les lignes de vie
Insérez le dispositif de fixation dans le trou préalablement percé et bloquez-le à l'aide de l'écrou fourni.
Le filetage du point de fixation est tout simplement inséré dans un alésage approprié, puis bloqué par un contre-écrou (fourni dans le contenu de la livraison).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!