Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Poutrelles en acier LOCK T
Un dispositif d'arrimage robuste : il suffit de serrer ce point d'ancrage en acier inoxydable en place !
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Facile à monter, quasiment indestructible. Fixé sur l'ailette de votre poutrelle en acier au moyen de ses éléments de fixation, le point d'ancrage ABS-Lock T peut être utilisé comme dispositif antichute en toute flexibilité. En tant que point d'ancrage unique, l'ABS-Lock T sécurise jusqu'à 3 personnes et peut être sollicité dans toutes les directions, mais il convient tout aussi bien en tant que composant flexible d'une ligne de vie : comme support intermédiaire, comme élément de courbe ou bien comme monture pour un élément d'extrémité.
- DIN EN 795:2012, B + DIN CEN/TS 16415:2013
- A fixer sur la poutrelle en acier, tout simplement
- Largeur d'ailette 80-320 mm
- Epaisseur d'ailette 8-16 mm
Le point d'ancrage en acier inoxydable est amovible et homologué en tant que dispositif d'ancrage selon les normes DIN EN 795, type B et DIN CEN/TS 16415:2013. Grâce à son mécanisme de blocage, nul besoin d'intervenir sur le revêtement du bâtiment pour le montage de ce dispositif antichute. Le dispositif d'ancrage est fabriqué en fonte d'acier inoxydable, les éléments de fixation sont en acier zingué galvanisé à chaud.
Les éléments de fixation du dispositif peuvent être réglés librement pour les ailettes de poutrelle de jusqu'à 320 mm de largeur (épaisseur 8 - 16 mm).
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!