Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Point d'ancrage ABS Lock X, trapézoïdal Avec tube de renfort

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Point d'ancrage ABS Lock X, trapézoïdal Avec tube de renfort

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Appeler le service client : 03 88 88 12 12

Prix affichés aux clients après connexion

Point d'ancrage en acier inoxydable pour tôles trapézoïdales en pose positive et négative, testé conformément à la norme EN 795 pour 3 personnes simultanément. Egalement utilisable comme support de système (support d'extrémité, de courbe et intermédiaire) pour les lignes de vie, conforme à la norme EN 795 classe C.



  • En acier, épaisseur de tôle de 0,63 mm, socle de 290 x 200 mm, support de ∅ 16 mm

  • Pour cordons surélevés espacés (entraxe) de 180 à 250 mm

  • Matériel de fixation inclus (4 chevilles à ressort)
Indication

Le point d'ancrage est homologué DIBt et conforme aux normes DIN EN 795:2012 Type A pour la fixation sur tôles trapézoïdales.

Article ni repris, ni échangé.