Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Polish pour carrosserie et phares

Les polishs pour carrosserie et phares de Würth sont conçus pour restaurer l'éclat et la clarté des véhicules. Ces produits éliminent efficacement les rayures, les oxydations et les autres imperfections sur les surfaces traitées, offrant ainsi une finition impeccable. Adaptés à une utilisation professionnelle, ils sont particulièrement prisés dans les ateliers de réparation automobile, les services de maintenance de flottes de véhicules et les centres de detailing auto. Leur formule avancée assure une application facile et une protection durable contre les éléments, ce qui en fait un choix privilégié pour le maintien de l'esthétique et de la valeur des véhicules.

Le polish, un produit lustrant utilisé pour faire briller les carrosseries de véhicules

Le polish est un produit utilisé pour raviver les carrosseries. Chez Würth, nous avons mis au point notre propre gamme de polish à destination des professionnels de l’auto. Efficaces, polyvalents et économiques, nos produits lustrants vous permettent de ressusciter l’éclat originel d’une carrosserie en toute simplicité.

Notez également que notre centre de formation Würth Training Center propose diverses formations dans le domaine de la carrosserie automobile : rénovation des optiques de phares et la rénovation de carrosserie par polissage.

 

Le principe : détruire une couche de peinture et faire apparaître celle du dessous

Vous  souhaitez redonner un coup de neuf à une carrosserie abîmée par les rayures, ou qui a perdu de son éclat avec le temps ? Le polish, également appelé lustreur, peut faire des merveilles ! Ce produit abrasif agit en détruisant une fine couche de peinture du véhicule, afin de laisser place à la couche intacte du dessous. Notez :

  • qu’il ne faut pas renouveler l’opération trop régulièrement, ce qui finirait par dévorer toute la peinture
  • qu’il convient d’utiliser un polish de qualité, pour ne pas abîmer davantage la carrosserie
  • que les polish disponibles sur le marché ne remplissent pas tous la même fonction (certains de nos modèles, par exemple, sont exclusivement dédiés au traitement des optiques de phare, comme mentionné sur leur fiche de présentation).

 

Le polish Würth, un produit abrasif hautement performant

Les polish et pâtes de polissage Würth pour professionnels peuvent généralement s’utiliser à la main, avec un chiffon ou une mousse de polissage, ou à l’aide d’un lustreur. Leur composition unique, à base d’oxyde d’aluminium, vous garantit une brillance exceptionnelle. Certains d’entre eux offrent même une protection durable contre les intempéries. La plupart de nos modèles de polish :

  • éliminent facilement et rapidement les rayures, les microirrégularités et les hologrammes
  • fonctionnent avec les peintures classiques (récentes ou anciennes) comme avec les vernis anti-rayures
  • n’éclaboussent pas et génèrent peu de poussière
  • et ne contiennent pas de silicone.

 

Lustrer une carrosserie de véhicule avec du polish : mode d’emploi

Ça y est, vous vous êtes procuré votre polish de marque Würth et vous vous apprêtez à l’utiliser. Rappelons rapidement les principes de base à respecter. Il convient généralement de procéder comme suit :

  • commencez par nettoyer l’automobile en vue d’éliminer toutes les impuretés de la carrosserie, idéalement en vous servant d’un nettoyeur haute pression
  • attendez impérativement que la voiture soit bien sèche (veillez à travailler par temps sec et à l’ombre, car le polish laisse des traces indélébiles quand il se retrouve mêlé à l’eau)
  • versez un peu de polish sur un chiffon propre ou sur une mousse de polissage
  • effectuez des mouvements circulaires sur de petites surfaces, afin d’appliquer le produit (ou polissez la surface à l’aide de votre lustreuse), tout en évitant de passer sur les parties en plastique
  • attendez quelques minutes, puis effectuez des mouvements circulaires à l’aide d’un chiffon microfibre propre et sec, pour un résultat des plus étincelants.