Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Pompe à graisse manuelle

Les pompes à graisse manuelles Würth sont conçues pour offrir une application précise et efficace de la graisse dans divers contextes industriels et mécaniques. Elles garantissent une lubrification optimale des machines et des équipements via des cartouches de graisses de 400g, réduisant ainsi l'usure et prolongeant leur durée de vie. Faciles à manipuler, ces pompes sont robustes et résistantes, adaptées à un usage intensif. Leur système de dosage permet une grande précision, évitant le gaspillage de graisse et assurant une maintenance propre et ciblée. Ces outils sont essentiels dans les secteurs de l'automobile, de l'agriculture, de la construction et de la maintenance industrielle, où une lubrification fiable est cruciale pour le bon fonctionnement des équipements. Découvrez également notre version à batterie.

Des pompes à graisse faciles à recharger et à vider, pour lubrifier vos équipements

Besoin de réduire le frottement entre deux pièces mécaniques ? Nos pompes à graisse vous permettront de lubrifier vos équipements avec simplicité et efficacité. Découvrez les différentes pompes à graisse manuelles pour professionnels que Würth a imaginées et réalisées pour vous.

 

La graisse facilite le glissement entre deux pièces et réduit leur usure

La graisse est utilisée pour atténuer les frictions entre deux éléments composés de métal ou de céramique. L’application de graisse, produit visqueux et compact, est appelée « graissage » (le mot « lubrification » devrait en réalité être réservé à l’emploi de liquides, comme les huiles). Une fois répartie à l’endroit voulu, la graisse permet en effet :

  • de faciliter le glissement/roulement entre les deux pièces
  • de réduire leur usure
  • ou encore d’absorber les chocs.

 

Des pompes manuelles ergonomiques, alimentées par des cartouches de graisse

La consistance de la graisse implique qu’il faille exercer une certaine pression pour la contraindre à s’écouler à l’endroit voulu, d’où l’utilisation de pompes à graisse. Les pompes développées par Würth se distinguent par leur efficacité comme par leur simplicité d’utilisation. Elles sont généralement :

  • manuelles et même utilisables à une seule main, pour pouvoir garder une main de libre et ainsi travailler dans de meilleures conditions de sécurité
  • dotées d’une poignée ergonomique, pour un meilleur confort de travail
  • rechargeables avec des cartouches de graisse standard de 400 g
  • parfaitement étanches
  • conçues pour générer une pression de graissage élevée
  • robustes, avec un corps de pompe en acier zingué hautement résistant
  • et livrées avec un tube rigide, une agrafe hydraulique ainsi qu’un flexible destiné à atteindre les endroits exigus.

 

Optez pour une pompe à graisse de qualité pour lubrifier vos pièces mécaniques

Paré pour pratiquer le graissage de vos engrenages, roulements et autres pièces mécaniques issues de vos machines industrielles, engins agricoles ou encore poids lourds ? Il ne vous reste plus qu’à choisir parmi nos modèles de pompes à graisse manuelles pour professionnels, en consultant notre catalogue en ligne ainsi que les cartouches de graisse associées. Notez que certaines de nos pompes à graisse :

  • peuvent également être rechargées en aspirant de la graisse en vrac (depuis un tambour ou un seau de graisse), en plus de fonctionner avec des cartouches ordinaires
  • vous garantissent 0 % de perte du produit et autorisent un changement de cartouche hyper-rapide, en toute propreté, sans ouverture de la pompe et sans purge
  • sont capables de délivrer une pression particulièrement importante (jusqu’à 800 bar).

 Ces produits existent également sous des versions à batterie ou pneumatiques. Retrouvez également nos gammes de graisses multi-usages.