Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Poussoir à ressort à bille



A quoi sert un poussoir à ressort à bille ? Quelles sont ses caractéristiques importantes et ses domaines d'applications ?

Un poussoir à ressort à bille est un composant mécanique polyvalent utilisé dans diverses applications industrielles. Le poussoir à ressort à bille est particulièrement utile dans les situations nécessitant un maintien ferme mais temporaire, une résistance aux vibrations, et une facilité de manipulation pour le positionnement ou le démontage rapide de pièces. Sa polyvalence en fait un composant largement utilisé dans la conception de machines, d'outillages et d'équipements industriels.

Voici ses principales caractéristiques et domaines d'application :

Caractéristiques importantes :

  • Structure : Composé d'un corps, d'une bille à son extrémité, et d'un ressort interne.
  • Fonctionnement : Le ressort exerce une pression sur la bille, permettant son mouvement et son retour en position.
  • Matériaux : La bille peut être en acier ou en céramique, cette dernière offrant une meilleure résistance aux températures élevées et aux produits chimiques.
  • Installation : Peut être vissé dans un trou taraudé ou inséré dans un trou lisse pour un positionnement temporaire ou permanent.

Domaines d'application :

  • Blocage : Sécurisation temporaire de la position d'un composant.
  • Positionnement : Utilisé pour positionner précisément des pièces ou des éléments.
  • Verrouillage : Permet de verrouiller temporairement des éléments en place.
  • Indexage : Aide à l'alignement et au positionnement précis de pièces.
  • Éjection : Peut servir à éjecter des éléments d'un mécanisme.
  • Amortissement : Utilisé pour amortir des chocs ou des vibrations modérés.
  • Application de pression : Permet d'exercer une pression constante sur un élément.