Poussoirs à ressort : qu'est-ce que c'est ? comment le choisir ?
À tête, à billes ou à boulon à pression, les poussoirs à ressort se déclinent en une multitude de versions sur le catalogue Würth. Destinés aux professionnels en quête d’un matériel fiable et performant, ces composants mécaniques aux nombreux atouts pourront convenir à une grande variété d’applications. Pour une plus grande résistance, votre fournisseur vous invite à sélectionner vos pièces avec soin afin qu’elles correspondent aux contraintes de vos installations.
Rôle et applications du poussoir à ressort
Un poussoir à ressort est un composant mécanique qui utilise l'énergie stockée dans un ressort pour exercer une force sur un élément. Il peut être utilisé pour différentes applications telles que le maintien en place, la pression ou l'éjection d'un élément. Il existe différents types de poussoirs à ressort, notamment à tête, à billes ou à boulon à pression.
Les poussoirs à ressort peuvent être fabriqués à partir de différents matériaux tels que l'acier, l'acier inoxydable ou l'acier de décolletage pour une résistance mécanique optimale. Il peut être utilisé dans la fabrication d'outils, de machines, de systèmes de fermeture et d'autres applications industrielles. Il peut être vissé ou inséré selon les modèles et leur utilisation. Il peut également disposer d'options de verrouillage pour maintenir le poussoir à ressort en place.
Généralement adoptés dans le cadre de la fabrication d’outils ou de machines, les poussoirs à ressort peuvent être utilisés pour :
- bloquer un élément au sein d’un système, voire le sécuriser, notamment en cas de chocs ou de vibrations qui peuvent être à l’origine d’un dévissage,
- appliquer une pression,
- ou encore pour éjecter un élément.
Ils sont également présents dans les systèmes de fermeture, Selon les modèles et le rôle qu’on leur attribue, ils pourront être mis en place de manière temporaire ou alors permanente. Pour ce faire, ils pourront être vissés ou tout simplement insérés, notamment s’ils sont dotés d’un corps lisse.
Choisir le bon poussoir à ressort
Pour choisir le poussoir à ressort idéal parmi la gamme Würth, il est nécessaire de revenir en détails sur votre cahier des charges, autant d’informations qui vous permettront d’en savoir plus sur les critères de montage.
Votre fournisseur vous propose en effet des références :
- avec différents types de tête : soit à collerette, fendue ou pleine,
- avec des corps lisses ou à filetés standards ou renforcés, pour une plus grande robustesse,
- mais aussi avec divers types d’embouts : notamment à bille ou à boulon à pression.
Côté matériaux, Würth mise sur la meilleure résistance mécanique possible grâce à des ressorts en acier, en acier de décolletage et en acier inoxydable en A1 et A2. Les poussoirs en acier inoxydable sont disponibles pour résister à la corrosion et à l'usure. Pour les applications qui nécessitent des poussoirs à ressort plus robustes, Würth propose des poussoirs en acier de décolletage. Les poussoirs à ressort sont également disponibles avec des doigts de fente et des pans pour améliorer la précision de positionnement des éléments.
Würth offre une large gamme de poussoirs à ressort pour répondre aux besoins de différentes applications, avec des options de tête, de corps, d'embout, de matériau et de verrouillage pour s'adapter aux exigences spécifiques de chaque projet. Les professionnels peuvent donc sélectionner les poussoirs à ressort les plus appropriés pour leur application en fonction des caractéristiques de montage et des contraintes mécaniques.