Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord air comprimé instantané droit à piquage mâle cylindrique MINI
Raccord instantané de taille réduite pour circuit d'air comprimé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Connexion et déconnexion rapides
- Plein débit et tenue au vide grâce à des joints de forme spéciale
- Légèreté et compacité
- Configurations spécifiques pour répondre aux besoins de la robotique de pointe
- Filetage cylindrique et métrique
- La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager
- La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations
- La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide
- Les filetages sont équipés d’éléments d’étanchéité qui permettent l’utilisation immédiate des raccords réduisant ainsi le temps d’installation
- Montage avec une clé hexagonale pour une utilisation dans des endroits exigus
- Sans silicone
- Température d'utilisation : de - 20°C à + 80°C
- Pression d'utilisation : du vide - 0,99 bar à 20 bar
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!