Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord de montage et réparation facile
Permet le remplacement d'un raccord ou d'un tube endommagé.
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
Pratique
- Permet une réparation simple et rapide du raccord endommagé
- Remplace la partie du tube multicouche coupé
- Permet de réaliser une dérivation sur un tube déjà en place
Economique
- Evite d'avoir à reprendre l'installation avec deux raccords de remplacement
- Corps d’assemblage en laiton
- Résistant à la dézincification et à la corrosion
Respect de l’environnement et exigence pour certaines applications sanitaires : barrière qui sépare l’eau et le laiton
Manchon à sertir équipé de 3 regards permettant de contrôler le sertissage correct du raccord
- Lors de la mise en place du tube dans le raccord
- Lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)
Bague de séparation en matière synthétique : évite tout contact galvanique (électrolyse) entre l’aluminium du tube et le laiton du raccord
Manchon en acier inoxydable : excellente résistance à la corrosion et aux dépôts de calcaire
Moulure spéciale : permet de positionner correctement le raccord dans la mâchoire à sertir
Joint torique flexible en EPDM : pour une étanchéité renforcée et une excellente résistance dans le temps
Corps d’assemblage en PVDF, matière synthétique de haute qualité
- Très résistant à la pression et à la température (de -40° à + 150°C)
- Excellente résistance mécanique
- Très grande flexibilité : pliage jusqu'à 10° à 95 °C
- Convient parfaitement à l'eau potable et aux aliments
Manchon à sertir équipé de 3 regards : les regards permettent de contrôler le sertissage correct du raccord
- lors de la mise en place du tube dans le raccord
- lors de la mise en pression du système, en cas de sertissage défaillant, les regards fuient (dès 0,5 bars)
Profil de mâchoire à sertir
- TH du Ø14 à 26
- BE du Ø14 à 75
Couper la partie du tube à changer.
Figure n°2 :
Calibrer et ébavurer les deux parties du tube encore en place sur l'installation.
Figure n°3 :
Calibrer et ébavurer les extrêmités du tube de remplacement.
* Le raccord à insérer peut être un manchon ou une pièce en T. La mise en place d'un T permet de réaliser une dérivation sur l'installation existante.
Figure n°4 :
Sertir le raccord sur le tube de remplacement (①).
* Le raccord à insérer peut être un manchon ou une pièce en T.
Figure n°5 :
Afin de récupérer la partie de tube manquante sur l'installation suite à la découpe, il faut insérer le raccord de montage et réparation facile. Le tableau ci-dessous permet de déterminer les raccords à utiliser et la longueur de tube à ajouter en fonction de la longueur du tube à changer. Par exemple, pour un tube à changer en Ø16 mm d'une longueur de 200 mm, il faudra ajouter un raccord 5275 901 292 sur un tube de longueur 115 mm.
* Le raccord à insérer peut être un manchon ou une pièce en T.
Figure n°6 :
Insérer le module composé des deux raccords et du nouveau tube dans l'installation existante. Sertir les bagues ②, ③ et ④.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!