Grande flexibilité au niveau du dispositif pneumatique, facilite l'utilisation
Pliable jusqu'à 180° au moins
Pas de déformation du flexible connecteur.
Peut pivoter à 360°
Empêche la torsion du flexible pneumatique.
Possibilité de brancher un manomètre directement sur le raccord tournant
La pression de service est ainsi mesurée directement au niveau de l'outil pneumatique.
Chaque raccordement entraîne des pertes de pression. C'est pour cela que les systèmes pneumatiques doivent comporter uniquement le nombre de raccords nécessaires. Les pressions de service insuffisantes entraînent des pertes de performances.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!