Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Raccord rapide MT pneumatique Filetage mâle
Largeur nominale de 7,2 = 40 mm² ; passage dans un sens
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Branché en quelques secondes
- Usage universel
- Manchon de déverrouillage fermé, donc pas de saleté à l'intérieur
- Goupilles d'arrêt trempées résistantes à l'usure
- Utilisation possible avec des embouts en acier
- Anticorrosion
- Pièces d'accouplement en laiton brut
- Ressorts et freins d'axe en acier inoxydable
- Pression de fonctionnement de 0 à 35 bar
- Résistance thermique : -20°C à +100°C
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!