Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Raccord air comprimé instantané en T de liaison égale MINI

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Raccord air comprimé instantané en T de liaison égale MINI

Raccord instantané de taille réduite pour circuit d'air comprimé

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Connexion et déconnexion rapides

  • Plein débit et tenue au vide grâce à des joints de forme spéciale

  • Légèreté et compacité

  • Configurations spécifiques pour répondre aux besoins de la robotique de pointe

  • La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager

  • La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations

  • La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide

  • Sans silicone

  • Température d'utilisation : de - 20°C à + 80°C

  • Pression d'utilisation : du vide - 0,99 bar à 20 bar