Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
ABS Rallonge Lock III
Rallonge pour points de fixation de type ABS-Lock III.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Grâce à l'extension ABS-Lock III, vous pouvez augmenter les supports de nos points de fixation ABS-Lock III. La rallonge de haute qualité est disponible en longueurs de 100 ou 200 mm et est entièrement fabriquée en acier inoxydable résistant aux intempéries.
La rallonge de support prolonge les points de fixation du type ABS-Lock III de 100 ou 200 mm supplémentaires. Le support est fourni avec un manchon pour le raccordement, les deux composants sont en acier inoxydable résistant aux intempéries.
La rallonge de support prolonge les points de fixation du type ABS-Lock III de 100 ou 200 mm supplémentaires. Le support est fourni avec un manchon pour le raccordement, les deux composants sont en acier inoxydable résistant aux intempéries.
- 100 mm ou 200 mm
- Matériel de fixation inclus
Il suffit de visser la rallonge sur le filetage supérieur du support, comme pour l'œillet d'ancrage final.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!