Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ABS Rallonge Lock X SR

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Rallonge Lock X SR

Rallonge pour points d'ancrage de type ABS-Lock X-SR

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Les dispositifs d'ancrage ABS Safety sont également disponibles avec un tube de renfort soudé pour presque toutes les surfaces, pour une plus grande stabilité lorsqu'ils sont utilisés dans des systèmes de harnais de sécurité. Le tube plus épais (diamètre 42 mm) résiste facilement à la pré-tension requise dans les systèmes de harnais de sécurité, ce qui signifie que ces dispositifs de fixation peuvent également être utilisés comme supports des éléments courbes et des éléments d'extrémité les plus lourdement chargés.



Vous avez la possibilité de rallonger les points de fixation et les supports du système de la marque ABS-Lock X-SR grâce à la rallonge ABS-Lock X-SR simplement vissée sur le support. Elle agrandit le dispositif antichute de 100 ou 200 mm. Tous les matériaux de fixation nécessaires sont inclus dans le contenu de la livraison de cette rallonge en acier inoxydable de haute qualité, ainsi qu'un absorbeur de force en plastique et des instructions de montage faciles à comprendre. ​

Article ni repris, ni échangé.