Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Limiteur de débit air comprimé instantané à vis piquage mâle cylindrique ou métrique MINI

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Limiteur de débit air comprimé instantané à vis piquage mâle cylindrique ou métrique MINI

Raccord instantané de taille réduite permettant de régler et de limiter le débit d'air dans un circuit d'air comprimé

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Régulateur pour des applications nécessitant des réglages réguliers

  • Réglage possible à la main ou au tournevis plat

  • Connexion et déconnexion rapides

  • Plein débit et tenue au vide grâce à des joints de forme spéciale

  • Légèreté et compacité

  • Configurations spécifiques pour répondre aux besoins de la robotique de pointe

  • La rondelle en acier inoxydable garantit la parfaite tenue du tube quelle que soit la matière et sans l’endommager

  • La connexion entre le tube et le raccord assure une étanchéité totale même dans des conditions d’impact ou de vibrations

  • La spécificité géométrique du joint permet l’utilisation des raccords avec le vide

  • Les filetages sont équipés d’éléments d’étanchéité qui permettent l’utilisation immédiate des raccords réduisant ainsi le temps d’installation

  • Sans silicone

  • Température d'utilisation : de - 20°C à + 80°C

  • Pression d'utilisation : du vide - 0,99 bar à 20 bar