Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Scies-cloches et accessoires

Tri

Produits populaires
Produits les plus populaires dans la catégorie Scies-cloches et accessoires

La scie cloche ou scie cylindrique : des équipements pratiques et efficaces pour vos travaux de perçage

Indispensables dans le domaine de la plomberie et de la maçonnerie, les scies cloches ou scies cylindriques sont des accessoires destinés à être utilisés sur visseuse-perceuse électriques ou à batterie. Les équipements Würth permettent de réaliser avec précision des trous de grands diamètres sur différents types de matériaux : métaux (acier, acier inoxydable, fonte, cuivre, aluminium), bois, plâtre, carrelage, béton, …

Principe d'une scie cloche

Facile à fixer sur le mandrin d’un outil électroportatif, la scie cloche ou trépan est un accessoire incontournable pour tout professionnel lors de l’installation de prises électriques, de luminaires ou d’interrupteurs encastrés. Très simple à utiliser, cet accessoire est doté d’un foret centreur qui guide et maintient correctement la lame circulaire dans son empreinte.

Ainsi, les trous percés sont réguliers et parfaitement réalisés. Les scies cloches peuvent être composées d’une seule lame scie ou de plusieurs selon le modèle. Si vous optez pour une scie cloche à plusieurs lames, une simple manipulation permet de choisir le diamètre de perçage désiré et de procéder à la fixation de l’embout souhaité. Un diamètre peut être remplacé par un autre en un tour de main. Pour réaliser un travail minutieux, il convient ensuite de percer de façon progressive en utilisant au préalable la vitesse de rotation la plus faible.

Des scies cloches performants pour tout type de perçage

Selon les projets à réaliser et les matériaux à travailler, il est possible d’opter pour différents types de scies cloches. Étant d’usage universel, la scie cloche HSS bimétal se démarque des autres modèles. Elle permet donc un sciage efficace sur tout type de matériaux : métaux (acier, acier inoxydable, fonte, cuivre, aluminium), bois, plâtre, carrelage, béton…

Cependant, pour certaines utilisations, des critères sont à prendre en compte dans le choix de votre scie cylindrique. Par exemple, pour le perçage de matériaux durs comme le béton, la scie à trépan est à privilégier.

En effet, les trépans peuvent être constitués d'une lame en carbure ou en diamant, gage d’une qualité supérieure. Pour plus de confort d’utilisation, les assortiments de scies cloches Würth peuvent être disponibles sous format coffret très pratique. Pour augmenter la durée de vie des scies-cloches à destination des métaux et favoriser une coupe rapide et précise, nous conseillons l’emploi de l’huile de coupe Wurth et ceci pour tous les métaux (acier, inox, alu...), sauf pour la fonte.

Retrouvez également tous nos outils électroportatifs et leurs accessoires sur notre site : scie sauteusescie circulaire, scie égoïne, visseuse, disques diamants et forets,...