Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Taraud à refouler Pour inserts hélicoïdaux W.TEC® INSERT COIL - en HSCo, forme C
Pour trous borgnes et trous traversants, pour filetages récepteurs à résistance plus élevée
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Vos avantages
- Filetage moulé affichant une capacité de charge supérieure
- Qualité de surface améliorée
- Aucun problème de copeaux
- Vitesses de coupe plus élevées qu'avec le taraudage
- Longévité plus longue que les tarauds
- Aciers inoxydables jusqu'à 950 N/mm².
- Aciers de construction jusqu'à 800 N/mm².
- Aciers fortement alliés jusqu'à 1000 N/mm²
- Alliages d'aluminium, de cuivre et de zinc
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!