Les tiges filetées sécurisent la connexion de deux composants
Les tiges filetées sont simplement des tiges métalliques dont une partie ou la totalité est filetée. Elles s’utilisent avec un trou taraudé. Elles sont également utilisées avec les scellements chimiques.
Globalement, ces éléments sont surtout employés par les professionnels du bâtiment et de la construction mécanique.
Les tiges filetées sont utilisées lorsqu'une vis n'est plus assez longue pour relier deux composants. Il s’agit de l’élément mâle du système de vis/écrou conçu pour l’assemblage de pièces. Son élément femelle est donc l’écrou. Ces deux éléments assemblés forment ensuite un boulon.
Ces pièces d'assemblage présentent l'avantage de s’adapter à la longueur souhaitée. Sur wurth.fr, vous trouverez des tiges filetées correspondant aux normes DIN 976 et dans de multiples matériaux : acier brut, inox, acier zingué, acier bichromaté, acier galvanisé à chaud, polyamide…
Quels sont les différents types de tiges filetées ?
Würth propose des tiges filetées en différents matériaux :
- Acier zingué, acier brut et acier galvanisé.
- Acier inoxydable (inox A2 et inox A4) : Ce matériau est résistant à la rouille et donc très résistant à l'humidité. L'acier inoxydable est donc souvent utilisée pour un usage extérieur. L’inox A4 est privilégié pour les usages en extérieur en bord de mer par exemple.
- Polyamide : Les tiges filetées en plastique sont très légères, c'est pourquoi elles sont souvent utilisées dans le modélisme ou dans l'industrie du meuble.
Autres caractéristiques :
- Le diamètre nominal est indiqué par M et un nombre : M6, M8, M12, M14, M18, M20... Ce nombre décrit le diamètre extérieur de la tige filetée.
- La longueur de la tige filetée est majoritairement de 1000 mm, soit 1 mètre. Mais vous trouverez aussi certaines références vendues en 2000 mm de longueur, soit 2 mètres. Il est bien sûre possible d’ajuster par la suite la taille d’une tige à votre convenance.
- Classe de résistance : 4.8, 8.8, 10.9…
- Forme de filetage : droit (le plus courant), gauche, fin, ou encore trapézoïdal.
Filetage à gauche vs filetage à droite
En règle générale, le filetage des tiges se fait de gauche à droite, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un filetage à droite. C'est en effet pratique pour les droitiers, car ils peuvent exercer un couple de serrage plus important lorsqu'ils vissent à la main. Cependant, il existe également des tiges filetées avec filetage à gauche qui sont particulièrement utiles pour les gauchers.
Cependant, les professionnels les utilisent également dans tous les endroits où un filetage à droite se détacherait sous l'effet de la force. C'est le cas, par exemple, des pédales de vélo ou des vis de fixation pour mandrins.
Produits pouvant être associés
- Coupe tige filetée : pour profiter de pièces sur mesure, vous allez avoir besoin de couper la tige à l’aide d’un coupe tige filetée. Ces outils sont capables de couper en une seul geste sans endommager le filetage et vous permettent également de boulonner directement la tige après coupe en rajoutant un écrou.
- Support à tige filetée : vous transportez quotidiennement ce type de pièces dans votre véhicule utilitaire ? Notre gamme ORSYmobil vous propose un support adapté pour les transporter en toute sécurité et les retrouver facilement.