Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
ABS Tube de renfort Lock III

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

ABS Tube de renfort Lock III

Adapté à votre système de harnais de sécurité ; renforcer ensuite les points d'ancrage avec un tube de renfort

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Le tube de renfort ABS Lock III aide à renforcer les équipements de fixation appropriés d'ABS Safety pour une utilisation dans les systèmes de harnais de sécurité de type ABS Lock SYS I-IV. Ceci est particulièrement nécessaire pour les angles et les courbes et avec les fixations d'extrémité : Sinon, la précontrainte du câble en acier inoxydable nécessaire pour une protection de cordon peut entraîner une déformation involontaire des supports. Mais avec le tube de renfort supplémentaire, ce n'est pas un problème ! Beaucoup de nos points d'ancrage sont équipés d'un tube de renfort solidement soudé, spécialement conçu pour les lignes de vie. Le tube de renfort ABS Lock III peut être utilisé pour renforcer ultérieurement les supports simples en acier inoxydable.



La plupart des points d'ancrage pour le personnel d'ABS Safety sont adaptés aux systèmes de harnais de sécurité, et beaucoup d'autres peuvent être équipés d'un tube de renfort.

Article ni repris, ni échangé.