Vis à bois Würth : choisissez des fixations performantes pour vos projets
Les vis à bois proposées par Würth sont conçues pour offrir une performance optimale dans les applications de menuiserie ou encore de charpente. Ces vis sont fabriquées en acier de haute qualité, avec un revêtement anticorrosion et une tête fraisée qui assure une finition soignée. Elles sont disponibles en différentes dimensions et conditionnements, pour répondre aux besoins des professionnels du bois.
Les vis à bois proposées par Würth sont des produits de fixation de haute qualité qui offrent de nombreux avantages. Parmi ces avantages, on peut citer :
- Une résistance accrue à la corrosion grâce à un revêtement spécial qui protège le métal des agents atmosphériques et chimiques.
- Une pénétration facile dans le bois grâce à une pointe autoforeuse qui réduit le besoin de pré-perçage et évite les fissures du matériau.
- Une fixation solide et durable grâce à un filetage optimisé qui assure une bonne répartition de la charge et une meilleure tenue dans le temps.
- Une adaptation à différents types de bois grâce à une large gamme de dimensions, de formes de tête et d'empreintes disponibles.
Principaux types de vis à bois
Une vis à bois de serrage est destinée à réaliser un assemblage par pression. La vis de serrage à filetage bois peut créer une liaison complète, rigide et démontable entre une pièce de bois ou une pièce de métal et un support en bois
- Vis d’assemblage et de renforcement
Une vis à bois d’assemblage ou de renforcement, est une vis à filetage total. Le filetage total sert à lier et renforcer les fibres du bois, la vis agit ainsi comme une armature et renforce les bois fragilisés par la coupe et/ou renforce les éléments en rénovation puis réduit considérablement les risques liés à l’arrachement, la pression et le cisaillement du bois.
- Vis destinée à l’isolation de toiture par l’extérieur
A la recherche d'autres gammes de vis ? Consultez notre sélection des top produits en matière de visserie Würth.
Matières des vis à bois
1. Les vis à bois en acier au carbone
Les vis Würth ASSY sont fabriquées à partir d’un acier au carbone spécial dont les caractéristiques sont validées par le DIBt (Deutschen Institut für Bautechnik).
Le carbone, associé au fer, confère à l’alliage le nom d’acier et lui donne sa dureté. Il contribue significativement à la trempabilité du matériau.
Propriétés mécaniques de l’acier au carbone utilisé pour les vis ASSY : Résistance à la traction min. : Rm = 410 N/mm² / Limite d’élasticité min. : Rp0.2 = 330 N/mm².
Les vis à bois en acier carbone subissent ensuite plusieurs opérations complémentaires (traitement thermique, trempage, zingage) qui donnent à la vis ses propriétés finales.
2. Les vis à bois en acier zingué
En fonction des pays, on parle d’acier zingué bleu ou blanc, ou plus communément d’acier zingué. Le zingage désigne un traitement de surface créant un revêtement de zinc. Il a pour fonction d’augmenter la résistance à la corrosion et confère un aspect brillant.
Les vis ASSY possèdent un revêtement antifriction au PTFE qui facilite la pénétration de la vis.
- Acier zingué (A2K) = épaisseur de zingage 5 μm.
- Acier zingué (A3K) = épaisseur de zingage 8 μm.
Les vis à bois zinguées sont prévues pour un usage en intérieur, non exposé aux intempéries.
3. Les vis à bois en acier zingué bichromaté
L’acier bichromaté est parfois aussi appelé acier zingué jaune. En effet, le bichromatage est un processus de zingage qui confère un aspect plus jaune à la vis. Il contient généralement du chrome hexavalent (chrome 6) qui lui donne sa coloration particulière.
Cette substance est interdite depuis 2007 dans certains domaines, notamment dans les équipements électriques et électroniques d’après la directive RoHS européenne, car elle est reconnue comme nocive pour la santé. Cependant rien n’interdit pour l’instant son utilisation dans la construction bois (à hauteur de 0,1 %).
Dans un souci de protection des utilisateurs, Würth France a pris la décision de supprimer le bichromatage de sa gamme, à l’exception de la vis ASSY Plus VG. Les vis à bois bichromatées sont prévues pour un usage en intérieur, non exposé aux intempéries.
4. Les vis à bois en acier inoxydable
L’acier dit « inoxydable » est un alliage de fer et de carbone auquel on ajoute du chrome. Ce dernier provoque la formation d’une couche protectrice d’oxyde de chrome qui va donner à l’acier ses propriétés d’inoxydabilité.
Il existe différents types d’acier inoxydable :
- les aciers martensitiques (haute résistance mécanique) : C1, C3, C4, …
- les aciers ferritiques (haute résistance à la corrosion, ne prend pas la trempe) : F1, …
- les aciers austénitiques (haute résistance mécanique et haute résistance à la corrosion) : A2, A4, …
Würth France commercialise des vis à bois en acier austénitique qui combinent de bonnes résistances mécaniques ainsi qu’une haute résistance à la corrosion. Seuls les aciers austénitiques peuvent bénéficier de l’appellation A2, A4 et A5. Ils ont la particularité de ne pas être magnétique contrairement aux aciers martensitiques et ferritiques : on dit que l’acier austénitique est amagnétique.
Les vis à bois en acier inoxydable sont particulièrement adaptées à un usage extérieur.
Découvrez également nos gammes de vis à tête fraisée, autoperceuses, tête rondelle SK, tête cylindrique bombée...
Bien choisir les vis à bois en fonction de son projet
Pour bien choisir les vis à bois Würth pour son projet de construction ou de rénovation, il faut prendre en compte les critères suivants :
- Le type de bois à fixer : selon la dureté et l'humidité du bois, il faut choisir une vis adaptée à sa résistance et à sa corrosion. Par exemple, pour les bois durs et secs, il faut privilégier les vis à filetage partiel qui facilitent le vissage et évitent le fendage du bois. Pour les bois humides ou traités, il faut opter pour les vis en acier inoxydable qui résistent mieux à la rouille.
- Le type de fixation : selon l'usage et l'esthétique souhaités, il faut choisir une vis avec une tête adaptée à la forme et à la profondeur du trou. Par exemple, pour les fixations invisibles ou affleurantes, il faut utiliser des vis à tête fraisée qui se noient dans le bois. Pour les fixations apparentes ou renforcées, il faut préférer des vis à tête ronde ou hexagonale qui offrent une meilleure prise et une meilleure tenue.
- La dimension de la vis : selon la longueur et le diamètre du trou, il faut choisir une vis avec une longueur et un diamètre adaptés au perçage et à la solidité de la fixation. Par exemple, pour les fixations légères ou fines, il faut choisir des vis de petit diamètre et de faible longueur qui ne dépassent pas du bois. Pour les fixations lourdes ou épaisses, il faut sélectionner des vis de grand diamètre et de forte longueur qui traversent le bois.
Empreintes de vissage WÜRTH : AW et RW
L’empreinte de vissage AW (en hommage envers Adolf Würth, père du fondateur de la société Würth, Reinhold Würth) représente la solution suivante :
Empreinte CRUCIFORME (bon centrage) + Empreinte TORX (meilleure transmission de la force) = Empreinte AW (réunit tous les avantages cités précédemment)
Elle vous propose une optimisation du couple de serrage, un excellent maintien, un centrage facilité, un rejet de l’embout proche de 0, une utilisation sécurisée de la vis, pas de détérioration du revêtement et seulement 5 embouts nécessaires, pour l’ensemble de la gamme (du diamètre 3 à 12 mm).
Tandis que l’empreinte de vissage RW est une nouvelle empreinte Würth proposée sur la visserie à bois Würth ASSY depuis novembre 2020. L’empreinte RW (pour "Reinhold Würth", fondateur de la société Würth) est l’évolution de l’empreinte AW (Adolf Würth), plus profonde, avec des ailettes encore plus marquées, elle offre une meilleure optimisation du couple de serrage, un excellent maintien, un centrage facilité, une utilisation sécurisée de la vis, pas de détérioration du revêtement