Vis à bois à tête hexagonale : faites confiance au savoir-faire Würth
Indispensables pour garantir la plus grande robustesse aux ouvrages professionnels, les vis à bois à tête hexagonale sont pleinement représentées au sein du catalogue visserie Würth. Déclinées en une grande variété de modèles, elles sauront répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants et s’adapteront facilement à tous les projets de ces derniers tels que les murs ou les plafonds en bois de résineux, stratifié, bois de placage ou contreplaqué. En tant que spécialiste de la visserie, Würth s’engage à vos côtés afin de vous garantir le meilleur résultat et les meilleurs produits !
Des fixations vis à bois à tête hexagonale de haute qualité pour le bois
Les vis à bois à tête hexagonale Würth en acier associent une tête hexagonale avec une empreinte AW. Ces caractéristiques assurent un vissage facilité et plus efficace grâce à une meilleure transmission des forces dans le bois ainsi qu’un centrage optimal. Elles se révèleront ainsi indispensables pour les assemblages acier / bois et plus particulièrement pour la construction d’une charpente ou encore d’une terrasse.
Opter pour les produits et les pièces Würth, c’est adopter des vis à bois à tête hexagonale :
- solides : ces modèles de vis à bois sont en effet forts d’une bonne résistance à la traction, à la torsion et au cisaillement, permettant une fixation durable,
- efficaces : car permettant de réduire efficacement les risques de fendage du bois grâce à une pointe contre-filet. Cette pointe en acier, associée à une tige filetée d’un bon diamètre, offrira une fixation optimale.
Votre visserie à bois à tête hexagonale Würth : comment la choisir ?
Afin de garantir la plus grande solidité à une construction, il est nécessaire de choisir avec soin ses vis à bois à tête hexagonale. Soucieux de proposer un matériel adapté à tous les types de besoins et de chantiers, Würth propose une gamme particulièrement vaste, à sélectionner en fonction de différents critères tels que le :
- diamètre nominal de la vis à bois : de 8 à 12 mm,
- sa longueur : de 50 à 160 mm,
- son diamètre de tête : de 5,8 à 10 mm,
- la hauteur de tête : de 2,8 à 5,5 mm,
- son type d’empreinte : AW40,
- son filetage : partiel ou total,
- la forme de son filetage,
- et enfin, la longueur de filetage : de 40 à 145 mm.
Avoir un large choix de critères pour votre visserie à bois (longueur, filetage, diamètre, empreinte, etc…) vous permet de réaliser tous vos travaux : toute la gamme d’outils et d’accessoires Würth vous permet d’assurer vos chantiers avec le souci d’un rendu de qualité.
La vis à bois à tête hexagonale ASSY 4 Kombi
La vis à bois ASSY 4 Kombi combine une tête hexagonale et une empreinte RW.
La tête hexagonale se visse comme un tirefond, ce qui permet un meilleur entraînement de la vis. Le filetage de la vis Kombi est particulièrement efficace par rapport à un tirefond traditionnel.
Sa géométrie asymétrique, sa pointe contre-filet et sa meule de fraisage permettent un vissage sans préperçage. La vis Kombi est munie d’un cône sous tête qui renforce la vis et permet le centrage des rondelles plates. L’empreinte RW permet de visser à fleur ou de noyer la tête de vis dans le bois. Diamètres : 6, 8, 10 et 12 mm.