Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à oreilles, forme allemande




Une vis à oreilles de forme allemande est un type de vis qui possède deux ailettes latérales permettant de la serrer ou de la desserrer à la main sans l'utilisation d'outils. Ce design facilite les ajustements rapides et est souvent utilisé dans des situations où les vis doivent être fréquemment manipulées, comme dans le montage de meubles ou l'assemblage de composants qui nécessitent un accès facile pour l'entretien. La forme allemande diffère de la forme américaine au niveau de la forme de ses oreilles : elles ont des bords arrondis, permettant un serrage manuel plus confortable pour l'utilisateur.

Les vis à oreilles sont disponibles en diamètres M4 à M16 et dans une variété de matériaux, y compris l'acier inoxydable, offrant ainsi une résistance à la corrosion et une durabilité adaptées à de nombreuses applications. Elles sont conformes aux normes DIN 316, garantissant une qualité et une fiabilité élevées pour les professionnels.