Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à oreilles, forme américaine



Une vis à oreilles de forme américaine est un type de vis qui se caractérise par deux ailettes latérales permettant un serrage ou un desserrage manuel sans outil. Cette conception est idéale pour des applications où des ajustements fréquents sont nécessaires ou lorsque l'accès aux outils est limité. Ces vis sont souvent utilisées dans des environnements industriels, sur des équipements ou des machines, et dans des contextes où la rapidité et la facilité d'utilisation sont primordiales. Les vis à oreilles de forme américaine se distinguent de la forme allemande par leurs oreilles avec des bouts pointus. Ces vis sont également appelées des vis papillons ou vis à ailettes. Würth vous propose des diamètres de filetage variés de M3 à M12. Ces vis sont fabriquées en acier zingué en acier inoxydable A2 et A4, ce qui leur confère une résistance à la corrosion et une durabilité accrues, adaptées à une utilisation dans des conditions variées, y compris en extérieur ou dans des environnements humides.