Vis à tête cylindrique à 6 pans creux : des vissages rapides et robustes
Une vis à tête cylindrique à 6 pans creux (aussi appelée vis CHC ou vis BTR) sert principalement à :
- Fournir une fixation robuste avec une forte résistance au couple de serrage
- Permettre un serrage dans des espaces restreints grâce à son empreinte hexagonale creuse
- Offrir un aspect esthétique grâce à sa tête cylindrique affleurante
Caractéristiques courantes
- Tête cylindrique avec empreinte hexagonale creuse
- Fabriquée généralement en acier (classes 8.8, 10.9, 12.9) ou en acier inoxydable
- Disponible dans différentes tailles de filetage (M2 à M64) et longueurs (3 à 600 mm)
- Conforme aux normes DIN 912, DIN 6912, DIN 7984 ou ISO 4762
- Résistance élevée aux couples de serrage importants
Domaines d'application
Les vis à tête cylindrique à 6 pans creux sont couramment utilisées dans :
- L'industrie mécanique et automobile
- La fabrication de machines et d'équipements industriels
- L'assemblage de meubles et d'éléments décoratifs
- L'électronique et l'informatique (boîtiers d'appareils)
- Les applications nécessitant un aspect esthétique soigné
Ces vis sont particulièrement appréciées dans les situations nécessitant un serrage puissant dans des espaces confinés, tout en offrant une finition affleurante et esthétique. Leur conception permet l'utilisation d'une clé Allen pour un serrage précis et efficace, même dans des endroits difficiles d'accès