Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Vis à tête fraisée à six pans creux FHc

Produits les plus populaires dans la catégorie Vis à tête fraisée à six pans creux FHc


Vis à tête fraisée à six pans creux (FHc) : réalisez des assemblages robustes et rapides

La vis à tête fraisée à six pans creux (FHc = Fraisée Hexagonale creuse) est une solution idéale pour les assemblages nécessitant une forte résistance mécanique, une finition affleurante et un aspect esthétique soigné. Elle est particulièrement appréciée dans les constructions mécaniques de précision et les assemblages métalliques où la qualité et l'apparence sont importantes.

La vis à tête fraisée à six pans creux (FHc) présente plusieurs caractéristiques et applications spécifiques :

Caractéristiques principales

  • Tête fraisée : Permet à la tête de s'enfoncer dans le matériau pour affleurer la surface.
  • Six pans creux : Empreinte hexagonale creusée dans la tête pour le vissage.
  • Filetage métrique : Généralement utilisé pour une meilleure résistance mécanique.
  • Classe de résistance élevée : Souvent disponible en classe 8.8, 12.9 ou 10.9, offrant une haute résistance mécanique.
  • Diamètres de filetage M2 à M24 et longueurs de 4 à 200 mm

Domaines d'application

Cette vis est particulièrement adaptée pour :

  • Les assemblages métal sur métal nécessitant une finition affleurante
  • Les constructions mécaniques de précision
  • Les applications où une résistance mécanique élevée est requise
  • Les assemblages où l'aspect esthétique est important

Avantages de ces vis FHc

  • Finition affleurante : La tête fraisée permet une finition au ras de la surface, idéale pour les applications nécessitant une surface lisse.
  • Haute résistance mécanique : Disponible en classe 10.9, elle offre une excellente résistance aux contraintes mécaniques élevées.
  • Transmission de couple élevé : L'empreinte à six pans creux permet une bonne transmission du couple de serrage.
  • Esthétique : La tête fraisée et l'empreinte hexagonale offrent un aspect visuel soigné et professionnel.
  • Polyvalence : Disponible dans différentes tailles et longueurs pour s'adapter à diverses applications.