Vis à tête fraisée avec ergot : quelle est la finalité de cette vis spécifique ?
Cette vis à tête fraisée avec ergot est souvent utilisée en combinaison avec un écrou hexagonal, formant un boulon à tête fraisée avec ergot. Elle est particulièrement appréciée dans les assemblages nécessitant une forte résistance mécanique, une protection contre la rotation et une finition affleurante.
La vis à tête fraisée avec ergot présente plusieurs caractéristiques et applications spécifiques :
Caractéristiques principales
- Tête fraisée : Permet à la tête de s'enfoncer dans le matériau pour affleurer la surface.
- Ergot : Protubérance sous la tête qui empêche la rotation de la vis lors du serrage.
- Filetage métrique : Généralement utilisé pour une meilleure résistance mécanique.
- Dimensions : de M8 à M16 et des longueurs de 30 à 90 mm.
- Matières : en acier brut ou zingué
- Normes : DIN 604 et ISO 5713
Domaines d'application
Cette vis est particulièrement adaptée pour :
- L'industrie agricole : Utilisée dans les équipements agricoles comme les charrues, déchaumeurs et autres outils.
- Assemblages métal sur métal : Idéale pour les applications nécessitant une forte résistance au cisaillement.
- Constructions mécaniques : Utilisée dans des assemblages où la rotation de la vis doit être empêchée.
Avantages
- Résistance à la rotation : L'ergot empêche la vis de tourner lors du serrage de l'écrou, facilitant le montage et démontage.
- Finition affleurante : La tête fraisée permet une finition au ras de la surface, ce qui peut être important pour certaines applications agricoles ou mécaniques.
- Haute résistance mécanique : Souvent disponible en classe 8.8, offrant une bonne résistance aux contraintes mécaniques élevées.
- Polyvalence : Disponible dans différentes tailles et longueurs pour s'adapter à diverses applications.