Collier de serrage à deux oreilles
COLLIER-2-OREILLES-OETIKER-INOX-A2-13-15
Art. N° 054141015
EAN 4058794655629
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Assemblage rapide et sécurisé en quelques secondes
- Haute résistance à la pression
Fiches de données de sécurité(X)
Serrer une oreille à moitié avec des tenailles
Serrer l'autre oreille jusqu'à fermeture complète
Serrer la première oreille jusqu'à fermeture complète
![]() | |
Epaisseur de serrage min. | 13 mm |
Epaisseur de serrage max. | 15 mm |
Matière | Acier, inoxydable |
Poids du produit (par pièce) | 2,580 g |
