Connecteur à sertir thermorétractable, cosse à œil HAUT DE GAMME
Cosse thermorétractable à œil haut de gamme
COSSE A OEIL THERMO. M8 JAUNE
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Conception à col long
Aucune dégradation des contacts causée par la gaine thermorétractable
Processus de thermorétraction 40 % plus rapide
Gain de temps
Basse température de rétrécissement de +300 °C
Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble
Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.
Conforme à la norme RoHS
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Connexions protégées contre la poussière et l'humidité. Bonne voire excellente résistance à l'essence, à l'acide de batterie, au diesel, à l'huile moteur, à l'antigel, au liquide de frein, aux solutions salines à 5%, à l'alcool isopropylique.
Section de câble min./max. | 4-6 mm² |
Couleur | Jaune |
Diamètre intérieur de la bride | M8 |
Rigidité diélectrique | 30 kV/mm |
Indice de protection IP | IP 67 |
Température d'utilisation min./max. | -55 jusqu'à 125 °C |
Température de rétraction min. | 300 °C |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!