Connecteur bout-à-bout en dérivation à sertir en Y thermorétractable
Connecteur dérivation thermorétractable à sertir
CONNECTEUR THERMORETR-TYPE Y-0,75-1,0MM2
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Gaine thermorétractable transparente
Surveillance visuelle facile de la connexion
Conception compacte
Faible encombrement
Rapport de rétrécissement 4:1
Large éventail d'applications
Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.
Conforme RoHS
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Connexions protégées contre la poussière et l'humidité
Section de câble min./max. | 0,75-1 mm² |
Couleur | Rouge |
Rigidité diélectrique | 20 kV/mm |
Indice de protection IP | IP 67 |
Température d'utilisation min./max. | -55 jusqu'à 110 °C |
Température de rétraction min. | 300 °C |
Longueur | 48 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!