Equerre d'assemblage Fente de type V
Equerre d'assemblage type V avec trou oblong
EQUERRES-V-LONGHOLE-135MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Capacités de charge extrêmement élevées
- Pour une utilisation polyvalente dans les applications bois-bois et bois-béton
- Tôles galvanisées à chaud des deux côtés
- Application dans les classes d'utilisation 1.2 et 3 selon EN 1995:2013
Agrément technique européen
Clouage partiel autorisé (voir document supplémentaire : "Schémas de clouage").
Les exigences générales de l'ATE 14/0274 et de l'ATE 08/0183 doivent être respectées.
Les exigences générales de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.
Tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/holzverbinder.
Agrément technique européen
Fiches de données de sécurité(X)
Raccord de tirant pour murs, supports ou pannes en bois sur substrats en béton ou acier.
Fixations adaptées :
- Clous annelés en bande selon EN 14592 : clous annelés ≥ 4,0 x 40 mm ; vis mixtes ASSY 3.0 selon ATE 11/0190 : d = 12 mm
- Boulons selon les spécifications du fabricant : d = 12 mm
- Chevilles recommandées pour l'ancrage dans le béton d = 10 ou 12 mm : W-BS ; W-FAZ ; W-VIZ ; WIT-VM 250
Largeur x hauteur x profondeur | 65 x 135 x 90 mm |
Épaisseur | 4 mm |
Design | Sans traverse |
Nombre de trous D 13 mm dans la poutre auxiliaire nJ / poutre principale nH | 1 + 1 PCS |
Nombre de trous D 11 mm dans la poutre principale nH | 1 PCS |
Nombre de trous D 11 mm dans la poutre auxiliaire nJ + poutre principale nH | 0 + 1 PCS |
Longueur x largeur du trou oblong | 24,5 x 13,5 mm |
Nombre de trous D 5 mm dans la poutre auxiliaire nJ + poutre principale nH | 14 + 2 PCS |
Homologation | ETA |
Poids du produit (par pièce) | 419,560 g |
Matière | Acier de qualité non allié, 1.0332 |
Finition | Galvanisé à chaud |
Désignation du matériau | DD11 |
Nombre de trous D 5 mm | 19 PCS |
Nombre de trous D 11 mm | 1 PCS |
Nombre de trous D 13 mm | 1 PCS |
Tableaux de capacité de charge cornière V trou oblong/rond et V-MH | |||||||||
Capacité de charge caractéristique et valeur de conception de la capacité de charge ("courte") dans le boîtier de charge F1 pour cornière V Würth trou oblong/rond et V-MH, conforme à l'ATE 08/0214 | |||||||||
Capacité de charge caractéristique et capacité de charge nominale ("courte") dans le boîtier de charge F1 pour cornière V trou oblong ou trou rond et V-MH comme tirant dans un raccord de support | Capacité de charge caractéristique et capacité de charge nominale ("courte") dans le boîtier de charge F1 pour cornière V trou oblong ou trou rond et V-MH comme tirant dans un raccord de support | ||||||||
Format en mm | Pointe d'ancrage 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | KLED | Capacité de charge en kN | Format en mm | Pointe d'ancrage 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | KLED | Capacité de charge en kN |
Type V 65x95x90 | 3 | char. | F1,Rk = 4,60 | Type V 65x95x90 | 3 | char. | F1,Rk = 9,20 | ||
Courte | F1,Rd = 3,18 | Courte | F1,Rd = 6,37 | ||||||
Type V 65x135x90 | 6 | char. | F1,Rk = 9,10 | Type V 65x135x90 | 6 | char. | F1,Rk = 18,30 | ||
Courte | F1,Rd = 6,30 | Courte | F1,Rd = 12,67 | ||||||
Type V 65x285x90 | 9 | char. | F1,Rk = 13,70 | Type V 65x285x90 | 9 | char. | F1,Rk = 27,50 | ||
Courte | F1,Rd = 9,48 | Courte | F1,Rd = 19,04 | ||||||
Type V-MH 65x137x90 | 1 | char. | F1,Rk = 2,90 | Type V-MH 65x137x90 | 1 | char. | F1,Rk = 11,50 | ||
Courte | F1,Rd = 2,01 | Courte | F1,Rd = 7,96 | ||||||
Capacité de charge caractéristique et valeurs de conception de la capacité de charge ("courte") dans le boîtier de charge F1 pour cornière V trou oblong ou trou rond et V-MH comme tirant dans un raccord de panne | Capacité de charge caractéristique et valeur de conception de la capacité de charge ("courte") dans le boîtier de charge F1 pour deux cornières V trou oblong ou trou rond et V-MH comme tirant dans raccord de panne | ||||||||
Format en mm | Pointe d'ancrage 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | KLED | Capacité de charge en kN | Format en mm | Pointe d'ancrage 4x40 mm | ASSY 10x60 mm | KLED | Capacité de charge en kN |
Type V 65x95x90 | 9 | char. | F1,Rk = 13,70 | Type V 65x95x90 | 9 | char. | F1,Rk = 27,40 | ||
Courte | F1, Rd = 9,48 | Courte | F1,Rd = 18,97 | ||||||
Type V 65x135x90 | 14 | char. | F1,Rk = 21,20 | Type V 65x135x90 | 14 | char. | F1,Rk = 42,40 | ||
Courte | F1,Rd = 14,68 | Courte | F1,Rd = 29,35 | ||||||
Type V 65x137x90 | 2 | char. | F1,Rk = 10,90 | Type V 65x137x90 | 2 | char. | F1,Rk = 21,90 | ||
Courte | F1,Rd = 7,55 | Courte | F1,Rd = 15,25 | ||||||
Remarques : Pour un trou de 11 mm, 12 mm ou 13,5 mm, une rondelle avec t = 2,5 mm doit être utilisée Pour les fixations, des pointes d'ancrage de 4 x 40 mm conformément à la norme EN 14592 ou des vis ASSY de 10 x 60/50 mm conformément à l'ATE-11/0190 doivent être utilisées. Les spécifications ATE 08/0214 doivent être respectées en ce qui concerne le schéma de clouage. Les schémas de clouage prescrits doivent être utilisés. Les capacités de charge indiquées concernent le bois de conifères d'une densité caractéristique de ρk ≥ 350 kg/m³. La valeur de conception de la capacité de charge est calculée comme suit : F1,Rd = kmod/γM × F1,Rk avec M = 1,3. La valeur de conception de la force de traction du boulon d'ancrage FB,Ed doit être calculée au moyen de la valeur de conception de la force de traction d'un tirant F1,Ed. | |||||||||
Force de traction du boulon d'ancrage pour bois/béton : FB,Ed = 1,4 × F1,Ed force de traction du boulon d'ancrage pour bois/bois : FB,Ed = 1,3 × F1,Ed | Force de traction du boulon d'ancrage pour bois/béton : FB,Ed = 0,7 × F1,Ed force de traction du boulon d'ancrage pour bois/bois : FB,Ed = 0,65 × F1,Ed | ||||||||
Force de traction du boulon d'ancrage pour bois/béton : FB,Ed = 1,4 × F1,Ed force de traction du boulon d'ancrage pour bois/bois : FB,Ed = 1,3 × F1,Ed | Force de traction du boulon d'ancrage pour bois/béton : FB,Ed =1, 0,7 × F1,Ed force de traction du boulon d'ancrage pour bois/bois : FB,Ed = 0,65 × F1,Ed |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!