Ferme-porte WTS 31
Ferme-porte WTS 31 à bras glissière
FERME PORTE WTS31 (1-3) GLISSIERE ARGENT
Art. N° 0689001621
EAN 4045989888450
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Ferme-porte à bras glissière
Système anti-vandalisme
Certifié EN 1154 : coupe-feu
Système anti-vandalisme
Certifié EN 1154 : coupe-feu
- Positionnable : côté et opposé paumelle
- Freinage à l'ouverture : fixe (conforme PMR)
Force 1 - 3
- Pour des portes jusqu'à 60 kg
- Largeur des portes maximum : 950 mm
- Dimensions : 243 x 56 x 41 mm
Réversible droite/gauche
- Optimise le stock
Vitesse de fermeture et à-coup final
- Réglables par vis
- Coloris : argent, blanc, noir
Fourni avec visserie complète, notice de pose et gabarit de positionnement
- Facilite la pose
EN 1154.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'applicationS'utilise principalement pour les portes intérieures
![]() | |
Couleur | Couleur argent |
Normes | EN 1154 |
